OV200X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-OV-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmczWXk4eE1UQXdNelUyTWprNE16UTFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQxWmZRMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YTUyN2ZlYjE2MWVlMmQ1ZDA3NGYxNDAzNWNlOWIxZGYxY2QzODUxYTFiNDgzMjk3NDdhNjVmOWNiYzE1Nzdl
21573585 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

OV200X100

描述

KURIYAMA OV200X100

Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.32" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

OV200X100

BDI部件号
21573585

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235307455
重量 / Kilogram
24.95
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
65 PSI | 4.5 Bar
典型用途
Material Clutch
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7" Minimum Bend Radius | Oil Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
55
详细描述
Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.32" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure
外径
2.32 英寸 | 58.928 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新