https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF151R3-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTVM4eE1UQXdNell5TXpVd05UazFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWXhOVEZTTTE5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjYzYWY2YTkxNDIyZmQyMzNkMTY3NDA4OGViNGZiNWU5MWJlNGJhYjBlOTU3N2U4ZTU3ZTEyYzQ3NzIxOTA1Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF151R3-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhqTVM4eE1UQXdNell5TXpVd05UazFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWXhOVEZTTTE5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjYzYWY2YTkxNDIyZmQyMzNkMTY3NDA4OGViNGZiNWU5MWJlNGJhYjBlOTU3N2U4ZTU3ZTEyYzQ3NzIxOTA1Yw
KURIYAMA
KURIYAMA
PF151R3-04-250R
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA PF151R3-04-250R
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.41" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 1500 PSI | 104 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PF151R3-04-250R
BDI部件号
24460664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/PF151R3-04-250R/p/24460664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321530
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Industrial Equipment and Vehicles | Construction | Agriculture | Material Handling
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
12.5
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.41" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 1500 PSI | 104 Bar Operating Pressure
外径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

