PF300X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhrTnk4eE1UQXdNell5TkRRNE9EazVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWmZRMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwNTk2MTJkZGViODZkMDIzZWYwN2MzNTVmYjI1YmJkNDdlODljZDU1OGFmZDJkOTRjMDkzMWUxMTcxZTEzZDI3
24460728 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

PF300X20

描述

KURIYAMA PF300X20

Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.39" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

PF300X20

BDI部件号
24460728

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235307768
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
30
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.39" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
外径
3.39 英寸 | 86.106 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新