PF321TC-03-250R https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF321TC-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhqWkM4eE1UQXdNell5TkRjeE9ETTJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWXpNakZVUTE5Q1RGVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTY2ZGZjYTFhN2EzZDBkYmZlNDJkZjViMDQ5ZmVhZjBiODUxZWQwNTU0ZWI2ZTk5MTE3MGM1YzI2YWYwMGU2Ng
24460730 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

PF321TC-03-250R

描述

KURIYAMA PF321TC-03-250R

Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.4" Outside Diameter; Copolyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Blue; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure

制造商部件号

PF321TC-03-250R

BDI部件号
24460730

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235316761
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Copolyester
外圈材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Compressor To Tank
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Aramid Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
15
详细描述
Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.4" Outside Diameter; Copolyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Blue; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.4 英寸 | 10.16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新