https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF344LMT-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhqT1M4eE1UQXdNell5TkRnNE1qSXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWXpORFJNVFZSZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYyNTAwZmY2ZmVjZTM2ZDNmMDllNDkzNDBkYjlkNmI5NDFjYzNlODVmMTk4MTU4ZDI1MmJkZjg3NzdlMWY5NjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF344LMT-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhqT1M4eE1UQXdNell5TkRnNE1qSXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWXpORFJNVFZSZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYyNTAwZmY2ZmVjZTM2ZDNmMDllNDkzNDBkYjlkNmI5NDFjYzNlODVmMTk4MTU4ZDI1MmJkZjg3NzdlMWY5NjI
KURIYAMA
KURIYAMA
PF344LMT-12-250R
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA PF344LMT-12-250R
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.18" Outside Diameter; Polyolefin Inner Material; Polyurethane Outer Material; Blue; 1500 PSI | 104 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PF344LMT-12-250R
BDI部件号
24460742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/PF344LMT-12-250R/p/24460742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320413
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyolefin
外圈材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 160 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Low Moisture Transmission
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
70
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.18" Outside Diameter; Polyolefin Inner Material; Polyurethane Outer Material; Blue; 1500 PSI | 104 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.18 英寸 | 29.972 毫米