PF354-02BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF354-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmczWWk4eE1UQXdNell5TlRBM09EZ3hOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWXpOVFJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTJlZjdiZDJkNjU3ZGY5YWUxOTg0NDI5MTQ1OTRjNGMyMDZlNzIxM2JmMWY3ZjA3NDg4NTFhZDNjZGQxNTVkZQ
24460748 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

PF354-02BX

描述

KURIYAMA PF354-02BX

Hydraulic Hose; 1/8" Inside Diameter; 0.322" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure

制造商部件号

PF354-02BX

BDI部件号
24460748

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235314474
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Industrial Equipment and Vehicles | Construction | Agriculture | Material Handling
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.5
详细描述
Hydraulic Hose; 1/8" Inside Diameter; 0.322" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure
内径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0.322 英寸 | 8.179 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新