https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF354-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmczWWk4eE1UQXdNell5TlRBM09EZ3hOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWXpOVFJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTJlZjdiZDJkNjU3ZGY5YWUxOTg0NDI5MTQ1OTRjNGMyMDZlNzIxM2JmMWY3ZjA3NDg4NTFhZDNjZGQxNTVkZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF354-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmczWWk4eE1UQXdNell5TlRBM09EZ3hOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWXpOVFJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTJlZjdiZDJkNjU3ZGY5YWUxOTg0NDI5MTQ1OTRjNGMyMDZlNzIxM2JmMWY3ZjA3NDg4NTFhZDNjZGQxNTVkZQ
KURIYAMA
KURIYAMA
PF354-04BX
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA PF354-04BX
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.496" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 2750 PSI | 190 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PF354-04BX
BDI部件号
24460756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/PF354-04BX/p/24460756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314476
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
2750 PSI | 190 Bar
典型用途
Industrial Equipment and Vehicles | Construction | Agriculture | Material Handling
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
3
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.496" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 2750 PSI | 190 Bar Operating Pressure
外径
0.496 英寸 | 12.598 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米