https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg PF367NC-04-250R
24460862 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

PF367NC-04-250R

描述

KURIYAMA PF367NC-04-250R

Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.496" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Orange; 2750 PSI | 190 Bar Operating Pressure

制造商部件号

PF367NC-04-250R

BDI部件号
24460862

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235314532
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
2750 PSI | 190 Bar
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
15
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.496" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Orange; 2750 PSI | 190 Bar Operating Pressure
外径
0.496 英寸 | 12.598 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新