https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhqWkM4eE1UQXdNemMxTkRnd056TXlOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE5WlRGZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWFmZGI2ZmNmOWZmZWM4N2I2NjM2YWJkYTI1OGRjNjU0MDQ2YzEzNzhiOTVlMzcxMjk3NTlkOGQ4ZjU1NzI4MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhqWkM4eE1UQXdNemMxTkRnd056TXlOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE5WlRGZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWFmZGI2ZmNmOWZmZWM4N2I2NjM2YWJkYTI1OGRjNjU0MDQ2YzEzNzhiOTVlMzcxMjk3NTlkOGQ4ZjU1NzI4MA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
PLIOVIC PLUS YEL 250WP 1" X 400' REEL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL PLIOVIC PLUS YEL 250WP 1" X 400' REEL
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PLIOVIC PLUS YEL 250WP 1" X 400' REEL
BDI部件号
422985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/PLIOVIC-PLUS-YEL-250WP-1%22-X-400'-REEL/p/422985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256213427
重量 / Kilogram
67.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural Hand Sprayer | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20012758
重量/磅
148
详细描述
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
1.38 英寸 | 35.052 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米