CONTINENTAL
CONTINENTAL
PROSPECTOR BOP5000-08x50CL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL PROSPECTOR BOP5000-08x50CL
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; Polychloroprene Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Pink; 5000 PSI | 344.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PROSPECTOR BOP5000-08x50CL
BDI部件号
22083629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/PROSPECTOR-BOP5000-08x50CL/p/22083629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256487361
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polychloroprene
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Pink
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5000 PSI | 344.7 Bar
典型用途
Well Control System
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9.1" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
45
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; Polychloroprene Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Pink; 5000 PSI | 344.7 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米