PROSPECTOR BOP5000-12x50CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-BOP5000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmhrTkM4eE1UQXdNelkxTXpNNU1ETTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFrOVFOVEF3TUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ5ZTE1ZmM1ZDEyNDFhNTMyN2Y2MDA5ZGM3MjMwZDdjNTMzNzJlNWFjNTk5MGM0Nzk3ZmRkNGQ4ZDUwNTAzNjI
22083635 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

PROSPECTOR BOP5000-12x50CL

描述

CONTINENTAL PROSPECTOR BOP5000-12x50CL

Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.56" Outside Diameter; Polychloroprene Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Pink; 5000 PSI | 344.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

PROSPECTOR BOP5000-12x50CL

BDI部件号
22083635

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256487385
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polychloroprene
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Pink
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5000 PSI | 344.7 Bar
典型用途
Well Control System
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
11.8" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
60
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.56" Outside Diameter; Polychloroprene Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Pink; 5000 PSI | 344.7 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.56 英寸 | 39.624 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新