https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-RDIMAX-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhrT0M4eE1UQXdNelUyTXpVME1EVXhNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVrUkpUVUZZWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDQzM2I5MWE3OTRkNGIxMzVjZWI3MTNjZDJiNjhiNjliN2M1MTg3MjE4NmQyODVmNDc0ZDUyNzQwODQ2ODVlNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-RDIMAX-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhrT0M4eE1UQXdNelUyTXpVME1EVXhNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVrUkpUVUZZWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDQzM2I5MWE3OTRkNGIxMzVjZWI3MTNjZDJiNjhiNjliN2M1MTg3MjE4NmQyODVmNDc0ZDUyNzQwODQ2ODVlNw
KURIYAMA
KURIYAMA
REDIMAX-100X700
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA REDIMAX-100X700
General Purpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.43" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; PVC | Nitrile Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
REDIMAX-100X700
BDI部件号
24461807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/REDIMAX-100X700/p/24461807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235317439
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
F02192
软管类型
General Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
PVC | Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
价格单位
REEL
包装数量
700FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Polyester Yarn | Oil Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
General Purpose
重量/磅
441
详细描述
General Purpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.43" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; PVC | Nitrile Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
1.43 英寸 | 36.322 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米