FAIRVIEW FITTINGS
FAIRVIEW FITTINGS
RGP-16RED-CUT
FAIRVIEW FITTINGS FAIRVIEW FITTINGS
描述
FAIRVIEW FITTINGS RGP-16RED-CUT
Hose; Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
RGP-16RED-CUT
BDI部件号
17809641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/RGP-16RED-CUT/p/17809641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0741330109413
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Tensile Spiral Synthetic Yarn Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
详细描述
Hose; Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米