S4SH-12X100CL EN856 4SH https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-S4SH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhrTVM4eE1UQXdNelkxTnpNeU1qVXlOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlV6UlRTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDNhMWQ4NGFkMmU2YWM0YjVhNDZiZGUzY2UxZTJmYmE0NWRjNTViZWNhZTI3YTAzNGY1NzE2NzVjZmZjMDIwOQ
22083569 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

S4SH-12X100CL EN856 4SH

描述

CONTINENTAL S4SH-12X100CL EN856 4SH

Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 6090 PSI | 419.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

S4SH-12X100CL EN856 4SH

BDI部件号
22083569

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256149023
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
6090 PSI | 419.9 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
11" Bend Radius | 4 Alternating Layer of Spiraled High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
109
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 6090 PSI | 419.9 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.27 英寸 | 32.258 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新