CONTINENTAL
CONTINENTAL
S4SP-08X200CL EN856 4SP
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL S4SP-08X200CL EN856 4SP
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.97" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 6020 PSI | 415.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
S4SP-08X200CL EN856 4SP
BDI部件号
22083597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/S4SP-08X200CL-EN856-4SP/p/22083597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256228469
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
6020 PSI | 415.1 Bar
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9" Bend Radius | 4 Alternating Layer of Spiraled High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
116
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.97" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 6020 PSI | 415.1 Bar Operating Pressure
外径
0.97 英寸 | 24.638 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米