SC-8TW https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-SS-SC-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmhqTkM4NU5qYzBORGsyTVRRM05EZzJMbXB3Wnd8ODZlM2RiMTAzYWEzYWI3YjU3MjBjNmFiOWI4MTJmYjFkYWQwYjIwYTc3NmM2MWJmNjZkYmMwZGFiNWRkYzExNw
23911537 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

SC-8TW

描述

AEROQUIP SC-8TW

Hydraulic; 13/32" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SC-8TW

BDI部件号
23911537

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-65 To 450 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Compressor | Chemical transfer
价格单位
FT
最低订购量
5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Smooth Bore | Static Dissipating | Fire Resistant | Cut to Length | Burst Pressure 8000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.12
详细描述
Hydraulic; 13/32" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
外径
0.56 英寸 | 14.224 毫米
内径
0.406 英寸 | 10.312 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新