CONTINENTAL
CONTINENTAL
SCP3-08X100
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SCP3-08X100
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 3045 PSI | 209.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SCP3-08X100
BDI部件号
24576291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SCP3-08X100/p/24576291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256512544
重量 / Kilogram
0.133
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3045 PSI | 209.9 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.5" Bend Radius | 1 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
28
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 3045 PSI | 209.9 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.78 英寸 | 19.8 毫米