CONTINENTAL
CONTINENTAL
SCX5-16X250FT REEL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SCX5-16X250FT REEL
Hydraulic Hose; 7/8" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 800 PSI | 55.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SCX5-16X250FT REEL
BDI部件号
22083673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SCX5-16X250FT-REEL/p/22083673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256116933
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
800 PSI | 55.2 Bar
典型用途
Fleet Service
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7.4" Bend Radius | 1 Braid Steel Wire | 1 Braid Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
110
详细描述
Hydraulic Hose; 7/8" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 800 PSI | 55.2 Bar Operating Pressure
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.23 英寸 | 31.242 毫米


