SDH-400X12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-SDH-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqTkM4eE1UQXdNelUyTkRNMU9UY3hNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUwUklYMDlTVGtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2Y2FjYTYxNDYzMTU0NWNjNWU4NDI5NGMxOWU3ZDE2M2JlZjYyYTRiYjk1YjhiNDczZDJhZTUwNWNmZDFhY2Ux
21573589 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

SDH-400X12

描述

KURIYAMA SDH-400X12

Ducting Hose; 4" Inside Diameter; 4.16" Outside Diameter; Silicone Outer Material; Orange; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SDH-400X12

BDI部件号
21573589

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235313152
重量 / Kilogram
2.86
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Ducting
外圈材料
Silicone
颜色
Orange
工作温度范围
-8 To 500 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Plastic Processing Dryer
价格单位
CARTON
包装数量
12FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 12 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.08" Wall Thickness | 4" Minimum Bend Radius | 2-Ply | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Ducting
重量/磅
6.36
详细描述
Ducting Hose; 4" Inside Diameter; 4.16" Outside Diameter; Silicone Outer Material; Orange; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
外径
4.16 英寸 | 105.664 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新