https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-SDH-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqTkM4eE1UQXdNelUyTkRNMU9UY3hNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUwUklYMDlTVGtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2Y2FjYTYxNDYzMTU0NWNjNWU4NDI5NGMxOWU3ZDE2M2JlZjYyYTRiYjk1YjhiNDczZDJhZTUwNWNmZDFhY2Ux
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-SDH-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqTkM4eE1UQXdNelUyTkRNMU9UY3hNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUwUklYMDlTVGtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2Y2FjYTYxNDYzMTU0NWNjNWU4NDI5NGMxOWU3ZDE2M2JlZjYyYTRiYjk1YjhiNDczZDJhZTUwNWNmZDFhY2Ux
KURIYAMA
KURIYAMA
SDH-600
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA SDH-600
Ducting Hose; 6" Inside Diameter; 6.18" Outside Diameter; Silicone Outer Material; Orange; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SDH-600
BDI部件号
24345235
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SDH-600/p/24345235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Ducting
外圈材料
Silicone
颜色
Orange
工作温度范围
-8 To 500 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Plastic Processing Dryer
价格单位
CARTON
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.09" Wall Thickness | 6" Minimum Bend Radius | 2-Ply | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Ducting
重量/磅
0.81
详细描述
Ducting Hose; 6" Inside Diameter; 6.18" Outside Diameter; Silicone Outer Material; Orange; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
外径
6.18 英寸 | 156.972 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米