https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-SDH-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqTkM4eE1UQXdNelUyTkRNMU9UY3hNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUwUklYMDlTVGtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2Y2FjYTYxNDYzMTU0NWNjNWU4NDI5NGMxOWU3ZDE2M2JlZjYyYTRiYjk1YjhiNDczZDJhZTUwNWNmZDFhY2Ux
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-SDH-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqTkM4eE1UQXdNelUyTkRNMU9UY3hNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUwUklYMDlTVGtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2Y2FjYTYxNDYzMTU0NWNjNWU4NDI5NGMxOWU3ZDE2M2JlZjYyYTRiYjk1YjhiNDczZDJhZTUwNWNmZDFhY2Ux
KURIYAMA
KURIYAMA
SDH-800X12
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA SDH-800X12
Ducting Hose; 8" Inside Diameter; 8.22" Outside Diameter; Silicone Outer Material; Orange; 15 PSI | 1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SDH-800X12
BDI部件号
21573590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SDH-800X12/p/21573590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313155
重量 / Kilogram
6.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Ducting
外圈材料
Silicone
颜色
Orange
工作温度范围
-8 To 500 Deg F
工作压力
15 PSI | 1 Bar
典型用途
Plastic Processing Dryer
价格单位
CARTON
包装数量
12FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 12 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.11" Wall Thickness | 8" Minimum Bend Radius | 2-Ply | Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Ducting
重量/磅
13.32
详细描述
Ducting Hose; 8" Inside Diameter; 8.22" Outside Diameter; Silicone Outer Material; Orange; 15 PSI | 1 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.22 英寸 | 208.788 毫米