SG400X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-SG-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhpWkM4eE1UQXdNelUyTkRVMU5qTXhPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUwZGZXVXhYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4Y2M3ZGY5MjZmM2Q2OTg1NjJlMWM4NDBiNmFhODk0ODZlYmVkMzFkYWU4YTFjYWE1ZTM1YjJjYzI5MTJjYmU5
24462227 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

SG400X100

描述

KURIYAMA SG400X100

Liquid Suction Hose; 4" Inside Diameter; 4.44" Outside Diameter; PVC Inner Material; Yellow; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SG400X100

BDI部件号
24462227

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235317485
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Agricultural Liquid Fertilizer | Air Seeder Line | Irrigation Line | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
15" Minimum Bend Radius | High UV Resistance | Standard Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Liquid Suction
重量/磅
170
详细描述
Liquid Suction Hose; 4" Inside Diameter; 4.44" Outside Diameter; PVC Inner Material; Yellow; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.44 英寸 | 112.776 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新