SGB150 Sacia hadica DN51 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHANHOSEXX-SGB-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhrWkM4eE1UQXdNell4TmpFNU9EWTROaTlKVGtSSVFVNUlUMU5GV0ZoZklGTkhRbDlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZTFhODRmYzMzZGMxNjNkNDdiM2EyMjFjOTNjMWMyNDE2MDk2YjVhNjFjMmVlYTcwMTU5MzJhMWVjYjk1MGRm
15035457 软管 

HANSA FLEX HANSA FLEX

SGB150 Sacia hadica DN51

描述

HANSA FLEX SGB150 Sacia hadica DN51

Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.441" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black

制造商部件号

SGB150 Sacia hadica DN51

BDI部件号
15035457

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HANSA FLEX
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
典型用途
Restricted Installation Space
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Textile Braid and 1 Embedded Spring Steel Wire Spiral 
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
详细描述
Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.441" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black
外径
2.441 英寸 | 62.001 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新