SH400X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-SH-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhpTmk4eE1UQXdNelUyTkRjMU1qa3lOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUwaGZRMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNGU0MDE0NWZlNTg1ZDFmMzI3MGQ2NjcyMzUzNzQwNTlhMDE4NzI4YWZhYjM0MmFjNGJkMWRjOGVhOTU1MWM1
24462241 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

SH400X100

描述

KURIYAMA SH400X100

Liquid Suction Hose; 4" Inside Diameter; 4.52" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SH400X100

BDI部件号
24462241

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235306161
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
典型用途
Drain Line | Dust Collection | Gold Dredging
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius | Standard Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Liquid Suction
重量/磅
106
详细描述
Liquid Suction Hose; 4" Inside Diameter; 4.52" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
外径
4.52 英寸 | 114.808 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新