CONTINENTAL
CONTINENTAL
SHJ-06X250
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SHJ-06X250
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.736" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10000 PSI - 689 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SHJ-06X250
BDI部件号
19395589
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SHJ-06X250/p/19395589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256361050
重量 / Kilogram
0.174
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
10000 PSI | 689 Bar
典型用途
Jacking System
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 20000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20319602
重量/磅
75
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.736" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10000 PSI - 689 Bar Operating Pressure
外径
0.736 英寸 | 18.694 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米