CONTINENTAL
CONTINENTAL
SHR5000-16
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SHR5000-16
Oilfield Hose; 1" Inside Diameter; 1.51" Outside Diameter; Polychloroprene Inner Material; Polychloroprene Outer Material; 5000 PSI | 344.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SHR5000-16
BDI部件号
19395866
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SHR5000-16/p/19395866
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.607
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Polychloroprene
外圈材料
Polychloroprene
工作温度范围
-40 To 158 Deg F Air | -40 To 250 Deg F Fluid
工作压力
5000 PSI | 344.7 Bar
典型用途
Portable Drilling Rig
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
重量/磅
1.34
详细描述
Oilfield Hose; 1" Inside Diameter; 1.51" Outside Diameter; Polychloroprene Inner Material; Polychloroprene Outer Material; 5000 PSI | 344.7 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.51 英寸 | 38.354 毫米