SJMD150X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-SJMD-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhoWmk4eE1UQXdNelUyTkRrME9UVXpOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUwcE5SRjlYU0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4Njk0NmFiYmY0N2EzOTg4YTJjYWMzMjhiOTc0ZTJkYTQzYmZkOTdjNzMwZjdmZjU4OGJmODEzYWM5MDMxMjRk
24462345 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

SJMD150X50

描述

KURIYAMA SJMD150X50

Mill Discharge Hose; 1.614" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SJMD150X50

BDI部件号
24462345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235306449
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-25 To 185 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Construction Pump | Ship and Factory
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn | With Red Stripe | Single Jacket
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mill Discharge
重量/磅
10.5
详细描述
Mill Discharge Hose; 1.614" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
1.614 英寸 | 40.996 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新