https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURASSYXX-HOSE-WHT-SJMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmhpTkM4NU9EQTFOVFkzT1Rnek5qUTJMMGxPUkV0VlVrRlRVMWxZV0Y5SVQxTkZYMWRJVkY5VFNrMUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjMjZhYTYzN2M0ZTE4OTkzODVhNDY0NzJiNTFiYmNkYTZmNjc0YmIyMDZiOGVjNTY0ZjcwZmIwY2JmM2ViZGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURASSYXX-HOSE-WHT-SJMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmhpTkM4NU9EQTFOVFkzT1Rnek5qUTJMMGxPUkV0VlVrRlRVMWxZV0Y5SVQxTkZYMWRJVkY5VFNrMUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjMjZhYTYzN2M0ZTE4OTkzODVhNDY0NzJiNTFiYmNkYTZmNjc0YmIyMDZiOGVjNTY0ZjcwZmIwY2JmM2ViZGY
KURIYAMA
KURIYAMA
SJMD200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA SJMD200X100
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.126" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Polyester Outer Material; White
制造商部件号
SJMD200X100
BDI部件号
21443584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SJMD200X100/p/21443584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306251
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Polyester
外圈材料
Polyester
颜色
White
工作温度范围
-25 To 185 Deg F
典型用途
Construction Pump | Plant Clean Up | Pump Water Discharge | Wash Down Ships | Factories
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Jacket
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
0.28
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.126" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Polyester Outer Material; White
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.126 英寸 | 54 毫米