https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-SJMD-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhoWmk4eE1UQXdNelUyTkRrME9UVXpOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUwcE5SRjlYU0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4Njk0NmFiYmY0N2EzOTg4YTJjYWMzMjhiOTc0ZTJkYTQzYmZkOTdjNzMwZjdmZjU4OGJmODEzYWM5MDMxMjRk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-SJMD-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhoWmk4eE1UQXdNelUyTkRrME9UVXpOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUwcE5SRjlYU0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4Njk0NmFiYmY0N2EzOTg4YTJjYWMzMjhiOTc0ZTJkYTQzYmZkOTdjNzMwZjdmZjU4OGJmODEzYWM5MDMxMjRk
KURIYAMA
KURIYAMA
SJMD200X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA SJMD200X50
Mill Discharge Hose; 2.126" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SJMD200X50
BDI部件号
24462347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SJMD200X50/p/24462347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306450
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-25 To 185 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Construction Pump | Ship and Factory
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn | With Red Stripe | Single Jacket
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mill Discharge
重量/磅
14
详细描述
Mill Discharge Hose; 2.126" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
2.126 英寸 | 54 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米