CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR12-32X50
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR12-32X50
Hose; Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2550 PSI - 176 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR12-32X50
BDI部件号
21483558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR12-32X50/p/21483558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 53 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256173219
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
2550 PSI | 176 Bar
典型用途
Oil | Gas | Construction Equipment | Mining
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10200 PSI Min Burst Pressure | 4 Alternating Layers of Spiralled High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
141
详细描述
Hose; Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.6" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2550 PSI - 176 Bar Operating Pressure
外径
2.6 英寸 | 66.04 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米