SR14A-03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SR14A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhqTUM4eE1UQXdNelkxT0RRMk9UUXdOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxSXhORUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJiNGY0NTg4MjU5NDQ3NDliYWM3ZjRjZjA5YmQ3Yzg1YTcwZjljOTQ1NmUzZDEyMzY1ZmE4NjJhYzdjMmZkZWE
22544140 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

SR14A-03

描述

CONTINENTAL SR14A-03

Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.31" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SR14A-03

BDI部件号
22544140

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
工作温度范围
-65 To 450 Deg F Continuous | -100 To 500 Deg F Intermittent
工作压力
3000 PSI | 206.8 Bar
典型用途
Truck | Bus | Industrial and Aerospace | Fleet Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2" Bend Radius | Synthetic Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.06
详细描述
Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.31" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure
外径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新