CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR14A-03X150CL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR14A-03X150CL
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.31" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; ; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR14A-03X150CL
BDI部件号
19395464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR14A-03X150CL/p/19395464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256443190
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
工作温度范围
-65 To 450 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Aerospace | Bus | Industrial | Truck
价格单位
REEL
包装数量
150FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 150 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber Reinforcement | UCF9 Ferrule with Uni-Crimp Stem | Burst Pressure 12000 PSI | -100 To 500 Deg F Intermittent Temperature | Bend Radius 2 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20303683
重量/磅
9
详细描述
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.31" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; ; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米