SR14A-04X25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-GR14A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJneFpDODVNelk0TmpNNE5EZzROakEyTG1wd1p3fDNkMWZjNTQzMjNlM2E3ZDFjZmQxMDM3MjM1N2RmYjlkMzZmY2ZhMWUwYWI1YmQ1MmQ0Mzc2MzViOWIwOWE5MWQ
19395469 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

SR14A-04X25

描述

CONTINENTAL SR14A-04X25

Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.38" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; ; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SR14A-04X25

BDI部件号
19395469

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256443206
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
工作温度范围
-65 To 450 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Aerospace | Bus | Industrial | Truck
价格单位
BOX
包装数量
25FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber Reinforcement | UCF9 Ferrule with Uni-Crimp Stem | Burst Pressure 12000 PSI | -100 To 500 Deg F Intermittent Temperature | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20303636
重量/磅
2.5
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.38" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; ; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
0.38 英寸 | 9.652 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新