SR14A-05X25FT COIL https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-GR14A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJneFpDODVNelk0TmpNNE5EZzROakEyTG1wd1p3fDNkMWZjNTQzMjNlM2E3ZDFjZmQxMDM3MjM1N2RmYjlkMzZmY2ZhMWUwYWI1YmQ1MmQ0Mzc2MzViOWIwOWE5MWQ
19395472 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

SR14A-05X25FT COIL

描述

CONTINENTAL SR14A-05X25FT COIL

Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.45" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; ; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SR14A-05X25FT COIL

BDI部件号
19395472

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256443220
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
工作温度范围
-65 To 450 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Aerospace | Bus | Industrial | Truck
价格单位
BOX
包装数量
25FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber Reinforcement | UCF9 Ferrule with Uni-Crimp Stem | Burst Pressure 10000 PSI | -100 To 500 Deg F Intermittent Temperature | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20303637
重量/磅
2.75
详细描述
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.45" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; ; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.45 英寸 | 11.43 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新