SR1SN-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-GR1SN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmc1TlM4NU16WTROak00TmpVeU5EUTJMbXB3Wnd8ODE0ODQ4NzRkNzNlZThkMTg3YmI5ZDFiZTFmOTkyOTZkYTcyMDViOWNkNmE1N2Y5NGM3YzdhMmY3ZmU0YjkxMg
17991772 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

SR1SN-16

描述

CONTINENTAL SR1SN-16

Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.41" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1280 PSI - 88 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SR1SN-16

BDI部件号
17991772

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256361562
重量 / Kilogram
0.339
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1280 PSI | 88 Bar
典型用途
Agricultural | Machine Tool | Mobile
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 5120 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 12 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20240252
重量/磅
155
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.41" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1280 PSI - 88 Bar Operating Pressure
外径
1.41 英寸 | 35.814 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新