CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR1SN-20X50BX
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR1SN-20X50BX
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.7" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 920 PSI | 63.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR1SN-20X50BX
BDI部件号
19395661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR1SN-20X50BX/p/19395661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256382741
重量 / Kilogram
0.477
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
920 PSI | 63.4 Bar
典型用途
Mobile and Machine Tool | Agricultural
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16.5" Bend Radius | 1 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
42
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.7" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 920 PSI | 63.4 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.7 英寸 | 43.18 毫米