CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR2SN-20X50CL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR2SN-20X50CL
Hose; Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1820 PSI - 125 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR2SN-20X50CL
BDI部件号
21575538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR2SN-20X50CL/p/21575538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256337437
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1820 PSI | 125 Bar
典型用途
Construction | Machine Tool | Agricultural
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
14520 PSI Min Burst Pressure | 2 Braid of High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
76.5
详细描述
Hose; Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1820 PSI - 125 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.86 英寸 | 47.244 毫米