CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR3-04
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR3-04
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 9/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR3-04
BDI部件号
17991786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR3-04/p/17991786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256361708
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1250 PSI | 86 Bar
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Textile Braid | Burst Pressure 5000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 8 Piece | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20240260
重量/磅
60
详细描述
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 9/16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.563 英寸 | 14.3 毫米