CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR3-12
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR3-12
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 750 PSI - 52 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR3-12
BDI部件号
17991790
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR3-12/p/17991790
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256361746
重量 / Kilogram
0.214
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
750 PSI | 52 Bar
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Textile Braid | Burst Pressure 3000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 8 Piece | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20240275
重量/磅
215
详细描述
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 750 PSI - 52 Bar Operating Pressure
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米