SR5-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-GR5-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd6WkM4NU16WTROak00T0RFMk1qZzJMbXB3Wnd8YmUxYTE5NGJlYjY5Mjc2OTdhNTJhNGY5OTA1Y2Y1NjBhODU1ZjkyZWQxMTM0MDg2ZTI1NTc2YTJjZTgyMzNhZA
17991802 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

SR5-12

描述

CONTINENTAL SR5-12

Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Textile Outer Material; Black; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SR5-12

BDI部件号
17991802

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256361913
重量 / Kilogram
0.205
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Textile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Air Brake | Power Steering | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant and Filtration Line | Turbo Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 6000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20455110
重量/磅
112.5
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Textile Outer Material; Black; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
外径
1.08 英寸 | 27.432 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新