SR6-05 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-GR6-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd4Wmk4NU16WTROak00TnpVd056VXdMbXB3Wnd8YTM1YjY5MjhkYzBkMWZiZDhkZGI4NTdiZTMyYmM1Zjc5NTNiYjY0NTIyMDk0NGVkZDBkMWEwYzJhNWVjZGE2OQ
17991808 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

SR6-05

描述

CONTINENTAL SR6-05

Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SR6-05

BDI部件号
17991808

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256361982
重量 / Kilogram
0.047
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Air Line | Lube Line | Power Steering Return
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Textile Braid | Burst Pressure 1600 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 8 Piece | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20240279
重量/磅
45
详细描述
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.56 英寸 | 14.224 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新