CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR6-06
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR6-06
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR6-06
BDI部件号
17991809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR6-06/p/17991809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256361999
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Air Line | Lube Line | Power Steering Return
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Textile Braid | Burst Pressure 1600 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 8 Piece | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20240280
重量/磅
55
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.63 英寸 | 16.002 毫米