CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR7-12
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR7-12
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.07" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR7-12
BDI部件号
17991819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR7-12/p/17991819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256443091
重量 / Kilogram
0.088
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1250 PSI | 86 Bar
典型用途
Blowout Preventer | Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lube Line | Mobile Equipment
价格单位
BOX
包装数量
250FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber Reinforcement | Burst Pressure 5000 PSI | 25FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20243653
重量/磅
47.5
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.07" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
外径
1.07 英寸 | 27.178 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米