CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR7-16
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR7-16
Hose; Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR7-16
BDI部件号
21924669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR7-16/p/21924669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 133 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256443107
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Mobile Equipment | Lube Lines | Blowout Preventers | Hydraulic Lifts | Construction Machinery
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4000 PSI Min Burst Pressure | Synthetic Fiber Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.26
详细描述
Hose; Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
外径
1.34 英寸 | 34.036 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米