https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-SS269-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcyWmk4eE1EazROVEUwTVRVMk56VXhPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlUxTXlOamxmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjJiYzU2MjM5ZDQzOGIwZjZlNWUwMGY5YmM2MWQzZmZlOGYzOTA5Yjg5MTQ4MGE4YThmMDFhZDI2NTBjZGQ5NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-SS269-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcyWmk4eE1EazROVEUwTVRVMk56VXhPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlUxTXlOamxmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjJiYzU2MjM5ZDQzOGIwZjZlNWUwMGY5YmM2MWQzZmZlOGYzOTA5Yjg5MTQ4MGE4YThmMDFhZDI2NTBjZGQ5NQ
PARKER
PARKER
SS269-4000
PARKER PARKER
描述
PARKER SS269-4000
Exhaust Hose; 4" Inside Diameter; 4.629" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SS269-4000
BDI部件号
24766157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SS269-4000/p/24766157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.049
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Exhaust
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Exhaust Systems
价格单位
REEL
包装数量
25FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Plies of Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Exhaust
重量/磅
57.87128
详细描述
Exhaust Hose; 4" Inside Diameter; 4.629" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.629 英寸 | 117.577 毫米