PARKER
PARKER
SS269-4500
PARKER PARKER
描述
PARKER SS269-4500
Hose; Marine; 4-1/2" Inside Diameter; 5.145" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SS269-4500
BDI部件号
21466834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SS269-4500/p/21466834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.157
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Exhaust Systems | Engine Water | Marine Engine
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Textile Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
2.55
详细描述
Hose; Marine; 4-1/2" Inside Diameter; 5.145" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
5.145 英寸 | 130.683 毫米