KURIYAMA
KURIYAMA
STIG300X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA STIG300X100
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.77" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
STIG300X100
BDI部件号
24463243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/STIG300X100/p/24463243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319098
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
45 PSI | 3 Bar
典型用途
Fly Ash Collection | Industrial Vacuum Equipment | Material Clutch | Milling Machine Scrap Recovery | Rock/Gravel/Sand and Crushed Concrete Vacuuming | Shot Blast Recovery
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
150
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.77" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.77 英寸 | 95.758 毫米