https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-STIG-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcyTVM4eE1UQXdNelUyTlRFeE16TTNOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUxUkpSMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmODlkMzg0OTg5YjAxM2FhMTNlZGY3MTAzZWY5Y2ExNWE1MDdkZTI4YjRjNWQ5ODMxMDE1ZDNkMDJhOWJjMGMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-STIG-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcyTVM4eE1UQXdNelUyTlRFeE16TTNOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUxUkpSMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmODlkMzg0OTg5YjAxM2FhMTNlZGY3MTAzZWY5Y2ExNWE1MDdkZTI4YjRjNWQ5ODMxMDE1ZDNkMDJhOWJjMGMw
KURIYAMA
KURIYAMA
STIG400X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA STIG400X100
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.86" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
STIG400X100
BDI部件号
24463247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/STIG400X100/p/24463247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319153
重量 / Kilogram
1.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Fly Ash Collection | Industrial Vacuum Equipment | Material Clutch | Milling Machine Scrap Recovery | Rock/Gravel/Sand and Crushed Concrete Vacuuming | Shot Blast Recovery
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
232
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.86" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
外径
4.86 英寸 | 123.444 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米