STIG500X60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-STIG-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcyTVM4eE1UQXdNelUyTlRFeE16TTNOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUxUkpSMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmODlkMzg0OTg5YjAxM2FhMTNlZGY3MTAzZWY5Y2ExNWE1MDdkZTI4YjRjNWQ5ODMxMDE1ZDNkMDJhOWJjMGMw
24463255 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

STIG500X60

描述

KURIYAMA STIG500X60

Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.86" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

STIG500X60

BDI部件号
24463255

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235320701
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Fly Ash Collection | Industrial Vacuum Equipment | Material Clutch | Milling Machine Scrap Recovery | Rock/Gravel/Sand and Crushed Concrete Vacuuming | Shot Blast Recovery
价格单位
FT
包装数量
60FT
订购倍数
60FT
最低订购量
60 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
205.8
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.86" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.86 英寸 | 148.844 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新