SW409-6000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-SW409-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzExMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd4Tmk4eE1EazROVEUwTWpBMU9UQXpPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlUxYzBNRGxmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGY4Mjc2NThhZGE4M2YwY2ZlYzVjMDlhZmZhYTYzY2QyZGFmMDVkYjJiNjI3MTE3OWE3ZDVkNzBmMmMxNzBkZA
28219657 软管 

PARKER PARKER

SW409-6000

描述

PARKER SW409-6000

Vacuum Hose; 6" Inside Diameter; 6.8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SW409-6000

BDI部件号
28219657

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Material Handling
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Plies of Textile With Dual Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
530
详细描述
Vacuum Hose; 6" Inside Diameter; 6.8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.8 英寸 | 172.72 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新